Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Soundkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7588741
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89640
EAN/GTIN:
     4043619896400
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 7.1
soundkarte
delock soundkarte
Diese PCI Express Soundkarte von Delock erweitert das System um diverse Sound Ein- und Ausgänge und verfügt über 8 Sound-Kanäle. Somit lassen sich Geräte wie Lautsprecher, Kopfhörer etc. anschließen. In Verbindung mit einem Headset eignet sich die Soundkarte ideal für Anwendungen wie z. B. Skype oder Gaming. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Delock - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 92 dB S/N - 7.1 - PCIe - CM8828+CM9882A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
PCI Express x1
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Zubehör im Lieferumfang
2 Niedrigprofilklammern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Software
Treiber & Dienstprogramme
Audioausgang
Kompatibilität
ASIO, WASAPI
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Rauschabstand
92 dB
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
192 kHz (Max)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio-Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x SPDIF-Eingang - TOSLINK ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 1 x Lautsprecher (Front) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Surround vorn) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (hinten) - mini-phone stereo 3.5 mm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Signalprozessor
CM8828+CM9882A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.