| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7589381 Herst.-Nr.: Q2S06A EAN/GTIN: 0190017272368 |
| |
|
| | |
| HPE - Festplatte - 12 TB - 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - mit HPE mit flachem Träger (Packung mit 4) - für StoreEasy 1650 Expanded Storage, 1660 Expanded Storage Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) | | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 12 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | Kombiniert mit | HPE mit flachem Träger | | Packungsmenge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE StoreEasy 1650 Expanded Storage, 1660 Expanded Storage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |