Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7591827
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     SA-1000/7-NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern - nearline
Kapazität
1 TB
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Puffergröße
128 MB
Byte pro Sektor
512
Breite
101.8 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
750 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.