Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD330 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7592371
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD330-4TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218465528
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die robuste Abwehr der HD330 beginnt an der Außenseite mit einem robusten, stoßdämpfenden Silikongehäuse, das Schlägen, Stürzen und Stößen des Alltags standhalten kann.
ADATA HD330 - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - 256-Bit-AES - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.1
Merkmale
256-Bit-AES
Breite
89.9 mm
Tiefe
132.7 mm
Höhe
23.4 mm
Gewicht
315.6 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Farbe
Schwarz
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
HDD to go
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.