Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements Desktop WDBWLG0080HBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7595607
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWLG0080HBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037863634
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Millionen von Anwendern vertrauen ihre Daten WD-Festplattenlaufwerken an und das Hauptanliegen ist es, diese Daten zuverlässig zu speichern. Deshalb erfüllen die Festplatten die höchsten Anforderungen hinsichtlich Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristiger Zuverlässigkeit.
WD Elements Desktop WDBWLG0080HBK - Festplatte - 8 TB - extern (Stationär) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
165.8 mm
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
8 TB
Merkmale
NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
EMEA
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.