Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech MX Vertical
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7598094
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-005448
EAN/GTIN:
5099206081901
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die fortschrittliche ergonomische MX Vertical Maus kombiniert ein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiertes Design mit der beeindruckenden Performance der Logitech MX-Serie. Keine unbequeme Handhaltung mehr dank einer Maus, die die Belastung der Muskulatur verringert, den Druck auf das Handgelenk mindert und die Körperhaltung verbessert.
Logitech MX Vertical - Vertikale Maus - ergonomisch - optisch - 6 Tasten - kabellos, kabelgebunden - Bluetooth, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.9 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
7.85 cm
Gewicht
135 g
Farbe
Graphite
Gerätetyp
Vertikale Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / Windows 8 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
240 mAh
Standby-Zeit
Bis zu 4 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Logitech Unifying-Empfänger, spontane DPI-Umschaltung, Logitech Advanced Optical Tracking, Easy-Switch-Technologie, Präzisions-Scrollrad, Logitech Flow
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
USB, Bluetooth, 2.4 GHz
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 4.000 dpi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.61 cm
Transporttiefe
15.2 cm
Transporthöhe
19.4 cm
Transportgewicht
372 g
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
cordless optical mouse logitech
,
logitech mäuse
,
notebook maus bluetooth
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 54,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 78,49*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,46*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.