Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum - LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB - Brick Red - Library Pack (Packung mit 20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Q:MR-L8MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 TB LTO 1,27 cm
Fujitsu Q:MR-L8MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     C1002-7598467
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Q:MR-L8MQN-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Quantum - LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB - Brick Red - Library Pack (Packung mit 20)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Brick Red
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 8
Packungsmenge
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Verpackung
Library Pack
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
35 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
30 TB
Bandlänge
960 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
12 TB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,81*
€ 1.156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,03*
€ 1.154,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,77*
€ 1.138,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,05*
€ 1.112,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,52*
€ 1.066,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.