Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine TROPHEE Blassgrün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7598526
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1051
EAN/GTIN:
     3329680105100
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Clairefontaine TROPHEE - Blassgrün - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Blassgrün
Enthaltene Menge
250 Blatt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,024* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.