Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD PC SN520 NVMe SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7599414
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     SDAPNUW-256G
EAN/GTIN:
     8592978163068
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die Western Digital PC SN520 NVMe SSD steht an der Spitze der Ära konvergierter Mobilität. Mit ihrem grundlegenden Aufbau und durch Kombination unserer überlegenen Architektur und 64-Layer 3D NAND sprengt die SN520 die Grenzen in puncto Leistung und Zuverlässigkeit und bietet kurze Antwortzeiten sowie geringen Energieverbrauch bei einer außergewöhnlichen Benutzerfreundlichkeit. Die PC SN520 SSD, die mit nCache 3.0, der dritten Generation der intern gestaffelten Caching-Architektur von Western Digital ausgestattet ist, welche auf Leistungs- und Belastbarkeitssteigerung ausgelegt ist, ist darauf optimiert, die Anforderungen anspruchsvoller Power Frame-Hosts und Hosts mit geringem Energieverbrauch zu erfüllen.
WD PC SN520 NVMe SSD - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x2 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
6.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x2 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, KCC
Stromversorgung
Energieverbrauch
75 mW (aktiv) ¦ 25 mW (Niedrigverbrauch bei Aktivität) ¦ 2.5 mW (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
1700 MBps (lesen)/ 1300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
220000 IOPS
4 KB Random Write
175000 IOPS
SSD-Leistung
200 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,752,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x2 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.