Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum - 20 x LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB - Mit Strichcodeetikett - Brick Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Q:MR-L8LQN-BC Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 TB LTO 1,27 cm
Fujitsu Q:MR-L8LQN-BC Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     C1002-7606767
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Q:MR-L8LQN-BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Quantum - 20 x LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB - Mit Strichcodeetikett - Brick Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Bandkassette
Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Kassettenetikettierung
Mit Strichcodeetikett
Farbe
Brick Red
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
35 °C
Media
Kapazität ohne Komprimierung
12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung
30 TB
Bandlänge
960 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,93*
€ 1.172,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,85*
€ 1.167,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,41*
€ 1.140,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,76*
€ 1.111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,43*
€ 1.066,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.