Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision HiWatch HWT-B120-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7608219
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     300510026
EAN/GTIN:
     6954273662769
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Hikvision HiWatch HWT-B120-M - Überwachungskamera - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1080p - M12-Anschluss - feste Brennweite - Composite, AHD, CVI, TVI - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.2 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
400 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Überwachungskamera
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP66
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
4 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - wetterfest
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Infrarot-Sperrfilter, Smart IR, EXIR 2.0 LEDs
Belichtungsbereich
1/25 Sek - 1/50000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Videoformat
NTSC, PAL
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
1080p
Infrarrotabstand
20 m
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Video
Composite Video, AHD, CVI, TVI
Bildsensor
Typ
2 MP CMOS
Effektive Pixel
1920 x 1080
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
Composite video/AHD/TVI/CVI
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)
103
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.