Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision HiWatch HWT-T120-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7609608
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     300611431
EAN/GTIN:
     6954273663186
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Hikvision HiWatch HWT-T120-M - Überwachungskamera - schwenken / neigen - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - M12-Anschluss - feste Brennweite - Composite, AHD, CVI, TVI - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Überwachungskamera
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
8.26 cm
Tiefe
8.26 cm
Höhe
6.966 cm
Gewicht
230 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP66
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Stromversorgungsgerät
4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - wetterfest
Videoformat
NTSC, PAL
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Video-Modi
1080p
Belichtungsbereich
1/25 Sek - 1/50000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarrotabstand
20 m
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschminderung, Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Smart IR, automatische Verstärkungsregelung, EXIR 2.0 LEDs
Schnittstellen
Video
Composite Video, AHD, CVI, TVI
Bildsensor
Typ
2 MP CMOS
Effektive Pixel
1920 x 1080
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
Composite Video/AHD/HD-CVI/HD-TVI
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)
103
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 75
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.