Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo RDX Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7610868
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4T27A10725
EAN/GTIN:
     0889488472918
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Lenovo RDX - Laufwerk - RDX Kartusche - SuperSpeed USB 3.0 - extern - für ThinkSystem SR530; SR550; SR570; SR590; SR630; SR650; SR850; SR860; SR950
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
17.7 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
540 g
Gerätetyp
RDX-Laufwerk - extern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Einbegriffene Mediaanzahl
1
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 3 m
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
13 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Small Business Server 2008, Microsoft Windows Small Business Server 2011, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
RDX Kartusche
Datenübertragungsrate
5 GBps (extern) / 96 MBps (intern)
Medientyp
RDX Kartusche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR530 ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 ¦ Lenovo ThinkSystem SR950
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,97*
€ 389,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,41*
€ 383,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.