| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7632195 Herst.-Nr.: TS64GMSA230S EAN/GTIN: 0760557842576 |
| |
|
| | |
| Die mSATA SSD 230S von Transcend nutzt eine SATA III 6-Gb/s-Schnittstelle und einen leistungsstarken Controller, der starke Leistung, langfristige Zuverlässigkeit und hohe Kosteneffizienz bietet. Der kompakte mSATA-Formfaktor ist nur ein Achtel der Größe einer Standard-2,5-Zoll-SSD und eignet sich daher ideal für den Einsatz in platzkritischen tragbaren Geräten wie Ultrabooks, Tablet-PCs und Slim-Servern. Transcend 230S - SSD - 64 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | mSATA | | Breite | 29.85 mm | | Tiefe | 4.85 mm | | Höhe | 50.8 mm | | Gewicht | 9 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 64 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | BSMI, FCC | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Leistung | Interner Datendurchsatz | 550 MBps (lesen)/ 400 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | mSATA | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |