Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 230S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7632196
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMSA230S
EAN/GTIN:
     0760557842583
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die mSATA SSD 230S von Transcend nutzt eine SATA III 6-Gb/s-Schnittstelle und einen leistungsstarken Controller, der starke Leistung, langfristige Zuverlässigkeit und hohe Kosteneffizienz bietet. Der kompakte mSATA-Formfaktor ist nur ein Achtel der Größe einer Standard-2,5-Zoll-SSD und eignet sich daher ideal für den Einsatz in platzkritischen tragbaren Geräten wie Ultrabooks, Tablet-PCs und Slim-Servern.
Transcend 230S - SSD - 128 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
mSATA
Breite
29.85 mm
Tiefe
4.85 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 400 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GMSA230S
ab € 24,51*
Zubehör
Transcend
TS64GMSA230S
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.