Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-7633588
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54060
EAN/GTIN:
     4043619540600
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
M2 Festplatte
Delock - SSD - 120 GB - extern (tragbar) - Thunderbolt 3 (USB-C Steckverbinder) - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
65 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
14 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
120 GB
Merkmale
LED-Status-Anzeige, passive Kühlung, NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
Thunderbolt 3
Interne Laufwerkschnittstelle
PCI Express 3.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Farbe
Silber
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel - 16 cm
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
Thunderbolt bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
5 °C
Max. Lagertemperatur
35 °C
Leistung
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
2800 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
Thunderbolt 3 (lesen): 2800 MB/s ¦ Thunderbolt 3 (schreiben): 2300 MB/s
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.