Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Padlock DT ADT-3PL256F-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7636683
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ADT-3PL256F-2000EMEA
EAN/GTIN:
     5056006158554
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Apricorn Aegis Padlock DT ADT-3PL256F-2000 - Festplatte - 2 TB - extern (Stationär) - 3.5" (8.9 cm) - USB 3.0 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB - FIPS 197
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
11.4 cm
Tiefe
18.3 cm
Höhe
3.81 cm
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
2 TB
Merkmale
Variable Time Circuit (VTC)-Technologie, Brute Force Self Destruct, Administratorkennwort, automatische Sperre, Data at Rest Protection, Laufwerk-Reset, Wear Resistant Keypad, 256-Bit AES-XTS
Schnittstelle
USB 3.0
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 197
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Lokalisierung
EMEA
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Schocktoleranz (in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g
Leistung
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,02*
€ 471,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,04*
€ 470,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,84*
€ 450,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,95*
€ 446,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.