Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7636792
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS960GJDM855
EAN/GTIN:
     0760557841869
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Transcends JetDrive 855 Thunderbolt PCIe portable SSD kombiniert eine JetDrive 850 PCIe SSD mit einem eleganten Aluminium-Thunderbolt-Gehäuse, um Ihrem mit Thunderbolt ausgestattetes MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro neues Leben einzuhauchen!
Transcend JetDrive 855 - SSD - 960 GB - extern (tragbar) - NVMe (NVMe) - Thunderbolt
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
NVMe (NVMe)
Breite
120 mm
Tiefe
31.5 mm
Höhe
18.2 mm
Gewicht
88 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
960 GB
Merkmale
3D NAND Technology
Schnittstelle
Thunderbolt
Interne Laufwerkschnittstelle
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße, 2 Schraubendreher
Kennzeichnung
BSMI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgung
Thunderbolt bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10 Gbit/s (Thunderbolt)
Interner Datendurchsatz
1600 MBps (lesen)/ 1300 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
NVMe (NVMe)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.13 oder später
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,33*
€ 321,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM855
ab € 140,52*
Zubehör
Transcend
TS480GJDM855
ab € 193,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.