Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Passport Flatbed Accessory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7636878
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1029792
EAN/GTIN:
     0041771029791
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner kodak
flachbettscanner
Kodak Passport Flatbed Accessory - Zusätzliches Flachbett-Modul für Scanner - für Kodak E1030, E1035, E1040, S2050, S2060W, S2070, S2080W
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.6 cm
Tiefe
25.5 cm
Höhe
7.2 cm
Gewicht
1.6 kg
Produkttyp
Zusätzliches Flachbett-Modul für Scanner
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kodak E1030, E1035, E1040, S2050, S2060W, S2070, S2080W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,12*
€ 413,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,89*
€ 398,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.