Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7638896
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS960GJDM850
EAN/GTIN:
     0760557841838
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das JetDrive 850 von Transcend nutzt die Gen3 x4-Schnittstelle von PCIe gepaart mit dem neuesten 3D-NAND-Flash, was zu einer überzeugenden Leistung von bis zu 1.600 MB/s beim Lesen und 1.400 MB/s beim Schreiben führt. Das JetDrive 850 von Transcend bietet Ihnen flüssige Echtzeit-Performance für anspruchsvolle professionelle Aufgaben, Videobearbeitung oder 3D-Grafik-Rendering.
Transcend JetDrive 850 - SSD - 960 GB - intern - NVMe (NVMe) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
NVMe (NVMe)
Breite
24 mm
Tiefe
89.2 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
3D NAND Technology
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Schraubendreher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1600 MBps (lesen)/ 1300 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
NVMe (NVMe)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.13 oder später
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM850
ab € 87,43*
Zubehör
Transcend
TS480GJDM850
ab € 139,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.