Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rossler Papier Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7639450
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103800169
EAN/GTIN:
     4014969613917
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Rössler Papier ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Seit mehr als 70 Jahren entwerfen und gestaltet man exklusive Papeterie- Ideen. Hochwertige Handarbeit und viel Liebe zum Detail zeichnen das vielseitige Sortiment aus.
Rossler Papier - Papier - Elfenbein - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 10 Blatt Einladungsschreiben
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Beige
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Einladungsschreiben
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
100 g/m²
Medienfarbe
Elfenbein
Enthaltene Menge
10 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,9505*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,49505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,4605*
€ 56,478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,9805*
€ 55,9068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,6205*
€ 53,0984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,9905*
€ 52,3487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,4705*
€ 49,3499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,9505*
€ 41,5911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.