Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-1200 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7644204
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS1200UN1
EAN/GTIN:
     4977766792141
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Brother ADS-1200 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (20 Blätter) - bis zu 1000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
Scannen an USB, Scannen an Datei, an E-Mail scannen, an OCR scannen, an Bild scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 863.6 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 863.6 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
20 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Plastikkarte, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Standby-Modus
3.2 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.3 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
8 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Nuance Power PDF, Nuance PaperPort 14 SE
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.11.6
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA, SANE, ICA
Kapazität
1000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 25 Seiten/Min. - Farbe - A4 ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
10.3 cm
Höhe
8.3 cm
Gewicht
1.36 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
15.7 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
1.9 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 (Host) - Type A ¦ USB 3.0 - Micro-B
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.