| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7645686 Herst.-Nr.: 63926 EAN/GTIN: 4043619639267 |
| |
|
| | |
| USB zvukový adapter od Delocku rozširuje pocítac o prídavnou zvukovou kartu. Mohou být pripojeny sluchátka nebo reproduktory. Audio výstup má kombinacní konektor a lze jej použít jako bežný analogový analogový stereo výstup nebo jako optický digitální (SPDIF) výstup. Adaptér muže prehrávat a nahrávat zvukové soubory až do 24 bit / 96 kHz. Delock - Soundkarte - 24-Bit - 96 kHz - 7.1 - USB 2.0 - CM6533 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Soundkarte | | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Kennzeichnung | Plug and Play | Audioausgang | Soundmodus | 7.1 Channel Surround | | Merkmale | Spannungsversorgung über USB-Bus | | DAC-Auflösung | 24-Bit | | Abtastfrequenz | 96 kHz (Max) | | Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen | Stummtaste, Lautstärkeregler | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm | Prozessor / Arbeitsspeicher | Signalprozessor | CM6533 |
|
| | |
| | | |
| |