Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt3296 Herst.-Nr.: 3013758 EAN/GTIN: 5704174034988 |
| |
|
| | |
| Z-Perform 1000T ermöglicht langes Haftvermögen über einen großen Temperaturbereich. Zebra ZipShip Z-Perform 1000D - Papier - permanenter Klebstoff - unbeschichtet - 54.5 x 38.1 mm 5040 Etikett(en) (40 Rolle(n) x 126) Etiketten Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 2.3 kg | Media | Mediengrößen | 54.5 x 38.1 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Papier | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 126 | | Rollenkerndurchmesser | 19 mm | | Anz. Medien mit Karten | 40 Rolle(n) | | Beschichtung | Unbeschichtet | | Enthaltene Menge | 5040 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 40 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 2,32* | € 3,15* | | | | | | | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,76* | € 3,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,92* | € 112,32* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 85,05* | € 116,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 118,20* | € 158,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|