Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum - LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB - Brick Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Q:MR-L8MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12000 GB LTO 1,27 cm
Fujitsu Q:MR-L8MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12000 GB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     C1002-7655150
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Q:MR-L8MQN-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Quantum - LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB - Brick Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Brick Red
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
35 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
30 TB
Bandlänge
960 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
12 TB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.