Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel S4510 Entry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7655440
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A10247
EAN/GTIN:
     0889488475216
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem Übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.
Intel S4510 Entry - SSD - verschlüsselt - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - für ThinkAgile VX3330 Appliance; VX3530-G Appliance; VX7530 Appliance; VX75XX Certified Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gewicht
63 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology, Standard Endurance Technology (SET), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS 3584, UL/CSA60950-1 (2nd Edition), KCC Article 11.1
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.4 Watt (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
36 µs
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 290 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
85000 IOPS
4 KB Random Write
17000 IOPS
SSD-Leistung
900 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2.1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.4 cm
Transporttiefe
13.3 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Transportgewicht
434 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 (2.5"), 7Y51 ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 (2.5"), 7X08 ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 (2.5"), 7X99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 (2.5"), 7X02 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 (2.5"), 7X06 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 (2.5"), 7X10 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.