Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel S4610 Mainstream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7655447
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A13635
EAN/GTIN:
     0889488475339
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem Übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.
Intel S4610 Mainstream - SSD - verschlüsselt - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - für ThinkAgile HX33XX Certified Node; MX3330-F Appliance; MX3331-F Certified Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gewicht
63 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Merkmale
High Endurance Technology (HET), Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS 3584, UL/CSA60950-1 (2nd Edition), KCC Article 11.1
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.7 Watt (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
36 µs
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
51000 IOPS
SSD-Leistung
6 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.4
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.4 cm
Transporttiefe
13.3 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Transportgewicht
434 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX1330 Appliance 7Z85 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX1331 Certified Node 7D52 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX2330 Appliance 7Z85 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX2331 Certified Node 7D52 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3330 Appliance 7Z85 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3331 Certified Node 7D52 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3375 Appliance 7D5U (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3376 Certified Node 7D5U (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX5530 Appliance 7Z82 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX5531 Certified Node 7Z84 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7530 Appliance 7Z82 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7531 Certified Node 7Z84 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7820 Appliance 7Y95 (2.5"), 7Z08 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3330-F Appliance 7D19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-F Certified Node 7D67 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 (2.5"), 7Z12 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 726,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,90*
€ 944,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,71*
€ 937,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,87*
€ 922,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,84*
€ 904,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,61*
€ 864,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.