Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-7659755
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14128
EAN/GTIN:
     0889488474783
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 12 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - für ThinkSystem DE4000H Hybrid; DE6000H Hybrid; DE600S
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
12 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 4U60 Chassis, 4U60 LFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid 4U60 LFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE600S 4U60 Chassis, 4U60 LFF Expansion Enclosure
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,22*
€ 1.095,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,95*
€ 1.094,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,23*
€ 1.086,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,50*
€ 1.058,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,63*
€ 994,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.