| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7659836 Herst.-Nr.: 90YA00T0-M0UA00 EAN/GTIN: 4718017040563 |
| |
|
| | |
| Die Xonar SE ist eine PCIe-Gaming-Soundkarte mit hochwertigen Komponenten. Sie wurde entwickelt, um Spielern mit außergewöhnlichen Ansprüchen an die Soundqualität ein optimales Gaming- und Multimedia-Erlebnis zu bieten. Die Xonar SE liefert 5.1-Kanal-Ton mit hochauflösendem Klang in 192kHz/24-Bit und einem Signal-Rauschabstand (SNR) von 116 dB. Zusätzlich bietet sie einen integrierten 300-Ohm-Kopfhörerverstärker, der für einen kräftigen, detaillierten Sound und definierten Bass sorgt. ASUS XONAR SE - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 116 dB S/N - 5.1 - PCIe - CM6620A - Low-Profile Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Intern | | Gerätetyp | Soundkarte - Low-Profile | | Schnittstellen Typ | PCI Express | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | WHQL | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 | | Software | Treiber & Dienstprogramme, ROG Xonar Audio Center | Audioausgang | Soundmodus | 5.1 Channel Surround | | Rauschabstand | 116 dB | | Merkmale | Headphone Amplifier, Hyper Grounding Technology, Smart Volume Normalizer, Magic Voice, Xear 3D Virtual Speaker Shifter, Xear Surround | | DAC-Auflösung | 24-Bit | | Abtastfrequenz | 44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max) | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Lautsprecher (Surround Seite) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Surround vorn) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (hinten) - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio-Line-In/Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio-Line-In - 4-poliges MPC ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK | Prozessor / Arbeitsspeicher | Signalprozessor | CM6620A |
|
| | |
| | | |
| |