Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Professional DS-72210-1FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7666187
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72210-1FR
EAN/GTIN:
     4016032449393
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS 17" TFT Konsole bietet durch ihre modulare Bauweise eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Die modulare Konsole besteht aus einem 17" Monitor, einem 8 Port Cat.5 Port KVM Switch, einer Tastatur und dem Touchpad.
Digitus Professional DS-72210-1FR - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 1 Anschlüsse - Französisch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12.54 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48 cm x 69.5 cm x 4.5 cm
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, 1U-Höhe
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
KVM
Typ
KVM-Switch - 1 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,56*
€ 696,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,48*
€ 691,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,14*
€ 665,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,28*
€ 640,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,36*
€ 614,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.