| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7666951 Herst.-Nr.: DS-72211-2UK EAN/GTIN: 4016032449874 |
| |
|
| | |
| Die DIGITUS 19" TFT Konsole bietet durch ihre modulare Bauweise eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Die modulare Konsole besteht aus einem 19" Monitor, 8 Port KVM Switch, einer Tastatur und dem Touchpad. Digitus Professional DS-72211-2UK - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - Großbritannien - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1366 x 768 @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 12.54 kg | | Farbe | Schwarz, RAL 9005 | | Display-Typ | KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix | | Diagonalabmessung | 48.3 cm (19") | | Besonderheiten | Entspiegelt | | Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48 cm x 69.5 cm x 4.5 cm | | Kontrast | 1000:1 | | Native Auflösung | 1366 x 768 bei 60 Hz | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 8 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel | | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | KVM | Typ | KVM-Switch - 8 Anschlüsse | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 19.15 kg | Eingang | Typ | Tastatur, Touchpad | Mechanisch | Neigungswinkel | 120 | | Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |