Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Gaming Drive WDBM1M0040BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7667916
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBM1M0040BBK-WESN
EAN/GTIN:
     0718037865409
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
WD Gaming Drive WDBM1M0040BBK - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - oben schwarz und unten blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
81.57 mm
Tiefe
110.07 mm
Höhe
20.96 mm
Gewicht
230 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Oben schwarz und unten blau
Lokalisierung
Weltweit (außer China)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
Directive 2002/95/EC, NRCAN
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
PlayStation 4 Systemsoftware Version 4.5 oder aktuellere Version
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.