Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7669149
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B252402
EAN/GTIN:
     8715946662831
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Scannen von überall aus Dank seines kompakten Designs und der USB-Schnittstelle können Sie den WorkForce DS-70 überall einsetzen, z. B. am Empfang, und er lässt sich bequem in einer Schublade aufbewahren. Extrem gut organisiert Die im Lieferumfang der WorkForce DS-Modelle enthaltene Software umfasst Document Capture Pro 2 und Epson Scan 2.0 sowie Unterstützung für TWAIN-Treiber, was das Scannen, Speichern und Freigeben von Informationen im ganzen Unternehmen vereinfacht. Dank modernster Funktionen zum Benennen, Trennen und Weiterleiten von Dokumenten ist das Scannen von Dokumenten kinderleicht und intuitiv. Benutzer können Dateien in Formaten wie PDF, JPEG, TIFF und vielen anderen mehr speichern und senden. Kontinuierliches Scannen mit dem automatischen Dokumenteneinzug beschleunigt den Scanvorgang. Der CIS-Sensor ermöglicht das sofortige Scannen ohne Aufwärmzeit. Flexibel Die Möglichkeit, eine Vielzahl von Dokumenten und Medientypen zu scannen, macht dieses Modell zu einem echten Gewinn. Es kann Papier von 35 bis 270 g/m und bis zu 1,8 Meter Länge verarbeiten.
Epson WorkForce DS-70 - Einzelblatt-Scanner - Contact Image Sensor (CIS) - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 300 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 1828.8 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 1828.8 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
1 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
2.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x - 10.13.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
300 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
16 Bit (64k Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED, 3-farbig
Scangeschwindigkeit
10 Seiten pro Min.
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
10 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 10 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Start, Stopp
Farbtiefe (extern)
8-Bit (256 Farben)
Scanner-Merkmale
Stromversorgung über USB-Anschluss
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.2 cm
Tiefe
4.57 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
268 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
33.8 cm
Transporttiefe
14.2 cm
Transporthöhe
6.6 cm
Transportgewicht
544 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, portable scanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819451
ab € 27,27*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB252
ab € 44,03*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB252
ab € 64,47*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB252
ab € 76,37*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB252
ab € 104,75*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB252
ab € 64,46*
Zubehör
Epson
B12B819481
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.