Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7670190
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B253402
EAN/GTIN:
     8715946662848
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Der WorkForce DS-80W ist dank seines platzsparenden Designs einfach zu bedienen, einzurichten und zu transportieren. Er kann ohne externe Stromquelle über seinen Akku betrieben werden, was die Organisation noch einfacher macht. Der Scanner erkennt automatisch, ob er sich im WLAN- oder USB-Modus befindet. Die mitgelieferte OCR- und Dokumentenerfassungssoftware erstellt editierbare Textdateien und durchsuchbare PDF-Dateien. TWAIN-Treiber ermöglichen die nahtlose Integration der Anwendungen von Drittanbietern.
Epson WorkForce DS-80W - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe) - bis zu 300 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 1828.8 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 1828.8 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
3 Watt
Energierverbrauch Sleep
1 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
4.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x - 10.13.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
300 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
16 Bit (64k Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED, 3-farbig
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
15 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 15 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, Stopp, kabellose Verbindung, kabelloses Ein/Aus
Farbtiefe (extern)
8-Bit (256 Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
15 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
15 Seiten/Min.
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.2 cm
Tiefe
4.57 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
399 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
33.8 cm
Transporttiefe
14.2 cm
Transporthöhe
6.6 cm
Transportgewicht
590 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819451
ab € 27,27*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB253
ab € 48,18*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB253
ab € 52,39*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB253
ab € 72,15*
Zubehör
Epson
B12B819481
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.