Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST10000NE0008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7671269
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NE0008
EAN/GTIN:
     8719706026987
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf Pro ist für alles rund ums NAS-System ausgelegt. Die stets betriebsbereiten IronWolf Pro-Festplatten verfügen über die AgileArray-Technologie für optimale Systemflexibilität und Zuverlässigkeit. Durch die Technologie für mehrere Benutzer und die hohen Workload-Raten kann IronWolf Pro gemeinsam mit Ihrem Unternehmen skalieren.
Seagate IronWolf Pro ST10000NE0008 - Festplatte - 10 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - mit 2 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
690 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
10 TB
Merkmale
Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Hot-Plug-Unterstützung, Advanced Format 512e, Drehvibrationssensor, AgileArray
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
2 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (Leerlauf) ¦ 7.8 Watt (aktiv) ¦ 0.8 Watt (Standby) ¦ 0.8 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
214 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,200,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.