Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HV320 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7676046
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHV320-1TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218468994
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Vorderabdeckung der HV320 verfügt über ein elegantes, gebürstetes Hairline-Finish, das sowohl optisch als auch haptisch überzeugt.
ADATA HV320 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80.5 mm
Tiefe
125.7 mm
Höhe
10.7 mm
Gewicht
180 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Aufprallsensor, LED-Status-Anzeige
Schnittstelle
USB 3.1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel - extern
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
HDD to go
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.