Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HV320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7676052
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHV320-2TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218469021
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Vorderabdeckung der HV320 verfügt über ein elegantes, gebürstetes Hairline-Finish, das sowohl optisch als auch haptisch überzeugt.
ADATA HV320 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80.5 mm
Tiefe
125.7 mm
Höhe
10.7 mm
Gewicht
180 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Aufprallsensor, LED-Status-Anzeige
Schnittstelle
USB 3.1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel - extern
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
HDD to go
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.