Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD680 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7676072
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD680-2TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218469144
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Wenn Sie Ihre Daten mitnehmen, wollen Sie sicherstellen, dass diese zuverlässig vor Stößen, Stürzen und neugierigen Augen geschützt sind. Mit einer robusten mehrschichtigen Konstruktion, Schocksensoren und AES-256-Bit-Verschlüsselung ist ADATAs HD680 bestens gewappnet!
ADATA HD680 - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - 256-Bit-AES - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
101.7 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
22.9 mm
Gewicht
270 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Aufprallsensor, LED-Status-Anzeige, 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Silikonhülle
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
HDD to go
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.