Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce ES-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7687108
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B252401
EAN/GTIN:
     8715946656908
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Scannen von überall aus Dank seines kompakten Designs und der USB-Schnittstelle können Sie den WorkForce ES-50 überall dort einsetzen, wo er benötigt wird. Extrem gut organisiert Die neue Epson ScanSmart-Software ermöglicht das mühelose Scannen mit einer einfach zu bedienenden Schritt-für-Schritt-Scanlösung. Benutzer können Dateien in Formaten wie PDF, JPEG, TIFF und vielen mehr speichern und senden. Kontinuierliches Scannen mit dem automatischen Dokumenteneinzug beschleunigt den Scanvorgang. Der CIS-Sensor ermöglicht das sofortige Scannen ohne Aufwärmzeit. Flexibel Die Möglichkeit, eine Vielzahl von Dokumenten und Medientypen zu scannen, macht dieses Modell zu einem echten Gewinn. Es kann Papier von 35 bis 270 g/m und bis zu 1,8 Meter Länge verarbeiten.
Epson WorkForce ES-50 - Einzelblatt-Scanner - Contact Image Sensor (CIS) - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 300 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 1800 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 1800 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungsblatt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON ScanSmart
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
WIA, SANE, ICA
Kapazität
300 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
5.5 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 5.5 Sek./Scan - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 5.5 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 5.5 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale
Stromversorgung über USB-Anschluss, EPSON ReadyScan LED Technology, A3 mit Stitching-Funktion
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.2 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
270 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819451
ab € 27,19*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB252
ab € 44,24*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB252
ab € 64,41*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB252
ab € 76,29*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB252
ab € 104,68*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB252
ab € 64,48*
Zubehör
Epson
B12B819481
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.