Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce ES-60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7687109
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B253401
EAN/GTIN:
     8715946656915
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Der WorkForce ES-60W ist einfach zu bedienen, einzurichten und zu transportieren dank seines platzsparenden Designs. Er kann ohne externe Stromquelle über seinen Akku betrieben werden, was die Organisation noch einfacher macht. Der Scanner erkennt automatisch, ob er sich im WLAN- oder USB-Modus befindet. Er eignet sich ideal für Umgebungen mit wenig Platz, in denen eine einfache Lösung zum Scannen erforderlich ist. Er lässt sich ganz einfach mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop verbinden.
Epson WorkForce ES-60W - Einzelblatt-Scanner - Contact Image Sensor (CIS) - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 300 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 1800 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 1800 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan 2, EPSON ScanSmart
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Batterie
Ladezeit
3.5 Stunden
Kapazität
1140 mAh
Eingebauter Akku
Lithium-Ionen
Scanner
Produktzertifizierungen
WIA, SANE, ICA
Kapazität
300 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
4 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 4 Sek./Scan - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 4 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 4 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale
Stromversorgung über USB-Anschluss, EPSON ReadyScan LED Technology, Leerseitenentfernung, integrierter LCD-Bildschirm, Text Enhancement, Auto Deskew, RGB Color Dropout, Punch Hole Removal, A3 mit Stitching-Funktion, automatische Bilddrehung, Entrasterung, RGB Color Enchance, Kantenglättung
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.2 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
300 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819451
ab € 27,22*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB253
ab € 48,26*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB253
ab € 52,47*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB253
ab € 72,34*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB252
ab € 76,15*
Zubehör
Epson
B12B819481
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.