| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7691147 Herst.-Nr.: S26361-F3956-L920 EAN/GTIN: 4059595714676 |
| |
|
| | |
| Fujitsu Business Critical - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm (Packung mit 20) - für PRIMERGY CX2560 M4, CX2570 M4, RX1330 M4, RX2520 M4, RX2530 M4, RX4770 M4, TX2550 M4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Geschäftskritisch | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | Packungsmenge | 20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2550 M4 (2.5"), CX2560 M4 (2.5"), CX2560 M4 air cooling (2.5"), CX2570 M4 (2.5"), CX2570 M4 PCI air cooling (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX2550 M4 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2tb, festplatte sata, fujitsu festplatte sata |
| | |
| |