| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7797050 Herst.-Nr.: TR.08003.001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sony SDX 550V - Bandlaufwerk - AIT (80 GB / 206 GB) - AIT-2 Turbo - SCSI - intern - 5.25" (13.3 cm) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Bandlaufwerk - AIT | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp | SCSI | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | AIT-2 Turbo | ![](/p.gif) | Gehäusetyp | Intern | Wechselplatte | Typ | AIT - 5.25" (13.3 cm) | ![](/p.gif) | Kapazität | 80 GB (unkomprimiert)/ 206 GB (komprimiert) | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | AIT-2 Turbo | ![](/p.gif) | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | AIT-2 Turbo | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Ultra160 SCSI - HD D-Sub (HD-68), 68-polig | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 1 x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |