Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 300GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 300GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-7893767
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.30001.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 300 GB - intern - SATA 3Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.