Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Full High


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Full High
Artikel-Nr.:
     C1002-7957778
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01KP954
EAN/GTIN:
     0889488456284
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Lenovo Full High - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (12 TB - Ultrium 8 - 8Gb Fibre Channel (SW) - Plug-in-Modul - für TS4300 6741-L1U, 6741-L3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
8Gb Fibre Channel (SW)
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Gehäusetyp
Plug-in-Modul
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
12 TB
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
360 MBps (1.296 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 8
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM TS4300 6741-L1U, 6741-L3U
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb Fibre Channel (KW) - LC
Weitere Suchbegriffe: bandbibliothek lenovo, autoloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.252,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.525,39*
€ 8.955,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.481,70*
€ 8.903,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.314,23*
€ 8.703,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.252,73*
€ 8.630,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.