Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur DT²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7959125
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT2-256-14000-C-G
EAN/GTIN:
     5060220252523
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das diskAshur DT2 USB 3.1 HDD ist eine ultrasichere, PIN-authentifizierte, hardwareverschlüsselte portable Festplatte, Die Verwendung des Geräts könnte einfacher nicht sein: Schließen Sie das integrierte USB-Kabel an einen Computer an, und geben Sie eine 7- bis 15 stellige PIN ein. Wenn die korrekte PIN eingegeben wird, werden alle Daten auf der Festplatte entschlüsselt und zugänglich. Um das Laufwerk zu sperren, trennen Sie es einfach vom Host-Computer und alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden mit militärischer 256-Bit-Hardwareverschlüsselung nach AES-XTS verschlüsselt (volle Laufwerksverschlüsselung) Eine der einzigartigen Sicherheitsfunktionen des diskAshur DT2 ist der dedizierte hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (Common Criteria EAL4+-fähig), der integrierte physische Schutzmechanismen nutzt, um Schutz gegen externe Manipulationen, Bypass-Angriffe und Fault Injections zu bieten. Das Gerät reagiert auf einen Angriff, indem es in den eingefrorenen Sperrstatus wechselt. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich!
iStorage diskAshur DT² - Festplatte - verschlüsselt - 14 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit AES-XTS - Graphite - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.2 mm
Tiefe
18.55 mm
Höhe
4.35 mm
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
14 TB
Merkmale
Integriertes Tastenfeld, Wear Resistant Keypad, fälschungssicher, Brute Force Hack Defence Mechanism, Self Destruct, betriebssystem- & plattformunabhängig
Schnittstelle
USB 3.1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Graphite
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Leistung
Interner Datendurchsatz
225 MBps (lesen)/ 223 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,36*
€ 1.095,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,40*
€ 1.092,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,16*
€ 1.071,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,25*
€ 1.021,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 65,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 211,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.