Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colortrac L24ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7959429
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3421V856
EAN/GTIN:
     8714574658353
Suchbegriffe:
Großformat Scanner
großformat scanner canon
Die einzigartige 5-Farb-Vollpigment-Tinte Lucia TD im TM-200 MFP L24ei (von Global Scanning) bringt kristallklare Linien und Texte sowie kräftige Farben hervor. Bei parallelem Drucken und Scannen beschleunigt die SingleSensor Technologie den Scanvorgang, und das ohne Abstriche bei der Qualität.
Colortrac L24ei - Rollen-Scanner - Rolle (66,04 cm) - 600 dpi - LAN, USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Rollen-Scanner - feststehend
Schnittstellentyp
LAN, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
Scannen an USB, an Ordner scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
Rolle (66,04 cm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
660.4 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CB, EAC
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Kalibrierungsziel, 2 Füße, Montagehalterungen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
11.7 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.6 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
17.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Colortrac ScanApp Lei
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/10 - Celeron RAM 2 GB - HD 2 GB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
48.4 dB
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Scanner
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Merkmale
SingleSensor technology, 3"-Touchscreen-Display
Scan Dateiformate
JPEG, TIFF, PDF
Abmessungen und Gewicht
Breite
93.5 cm
Höhe
13.1 cm
Gewicht
5.28 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 (Host) - Type A ¦ LAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.164,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,83*
€ 1.407,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,82*
€ 1.402,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,59*
€ 1.396,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,64*
€ 1.385,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.