Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus IN2138HD DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7959479
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     IN2138HD
EAN/GTIN:
     0797212989055
Suchbegriffe:
DLP-Projektor
dlp-projektor
InFocus IN2138HD - DLP-Projektor - 3D - 4500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Keypad
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
UL, cUL, GS, NOM, PCT, SABS, SASO, CB, CCC, PSB, FCC, IRAM, KCC, KC, CECP, EAC, CU
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.8 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
21 dBA
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
33.78 cm
Transporttiefe
39.88 cm
Transporthöhe
19.56 cm
Transportgewicht
4.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
23.62 cm
Tiefe
31.24 cm
Höhe
12.45 cm
Gewicht
3.2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-5/ +5
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 97.6 kHz
Besonderheiten
6-Segment-Farbrad, BrilliantColor, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, DLP Link, TechStation, HDMI mit Stromversorgung
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, Philippinisch
Helligkeit
4500 lm
Kontrastverhältnis
28500:1
Lampentyp
245 Watt
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.12 - 1.47:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 15000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,11*
€ 827,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,36*
€ 806,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,52*
€ 778,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,83*
€ 757,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,09*
€ 736,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.