Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SE730H SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7959996
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6048-L525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
SSD
Die überarbeitete und verbesserte SE730H kombiniert hohe Leistung und langlebigen 3D NAND. Sie lässt sich über USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) mit einem umkehrbaren Typ-C-Stecker anschließen und bietet eine Lese-/Schreibgeschwindigkeit von 500MB/s. Dazu kommen IP68 Staub- und Wasserschutz, Stoßfestigkeit nach militärischem Standard und ein stylisches Design und Sie erhalten einen Speicher, den man einfach haben muss.
ADATA SE730H - SSD - 256 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Rot - für Celsius J550, J580, M770, R970, W580; ESPRIMO D538, D538/E94, D738, D958, P558, Q958
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 mm
Tiefe
72.7 mm
Höhe
12.2 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 2
Verschiedenes
Farbe
Rot
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbit/s (USB3.1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C740, J550, J550/2, J550/2-L, J580, M730, M730 POWER, M740, M740 POWER, M770, M770power, M770powerx, M770x, R930, R930 POWER, R940, R940 POWER, R940B, R940B POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W530, W530 POWER, W550, W550 POWER, W570, W570power, W570power+, W580, W580power, W580power+ ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H770 ¦ Fujitsu ESPRIMO A525-L, C720, C910-L, D538, D538/E85+, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/MX, D556/PX, D738, D738/E85+, D738/E94+, D756, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958, D958/E85+, D958/E94+, P558, P956 E90+, Q520, Q520/K, Q920, Q958/MRE, X923, X923-T ¦ Fujitsu FUTRO L420, L620, S520 ¦ Fujitsu LIFEBOOK A514, A555, A555G, E544, E734, E734/K, E744, E754, P702, P702 Security Selection, P727, P728, S935, S935/K, S935/KX, T725, T935, T935,biling, U745, U904 ¦ Fujitsu Stylistic R726, R727, V535 Industrial, V727
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.