Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticBook 3800L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7960640
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0281
EAN/GTIN:
     4042485356995
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
plustek flachbettscanner
flachbettscanner
Der OpticBook 3800L ist eine erschwingliche Lösung nicht nur für alle Buchenthusiasten, Bibliothekare, Studenten und Lehrer, sondern auch für jeden, der seine Buchbestände, Zeitschriften und andere gebundene Materialien in digitale Dateien umwandeln möchte.
Plustek OpticBook 3800L - Flachbettscanner - CCD - A4/Letter - 1200 dpi - bis zu 2500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 297 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), ID-Karte
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.3 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
18 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek Book Pavilion, ABBYY FineReader Sprint 12
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.13
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2 GHz - RAM 512 MB - HD 800 MB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
2500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
1200 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Scangeschwindigkeit
7 Sek./Scan
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
7 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 7 Sek./Scan - Graustufe - A4 - 300 dpi ¦ 7 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Auto Crop, Auto Deskew, Auto Document Rotation, Shadow Elimination Element Technology (SEE)
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.3 cm
Tiefe
28.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
3.4 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-14
ab € 120,86*
Zubehör
Plustek
L008-14
ab € 69,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.