Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7961955
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     NB-2563DSSD-M.2
EAN/GTIN:
     5056006158356
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Microsoft Lizenzen
M2 Festplatte
Origin Storage - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers
HP 795955-001, Lenovo 04X4409, Lenovo 04X4411, Lenovo 45N8303, Lenovo 45N8305, Lenovo 45N8483, Dell C95XT, Dell 401-AAJO, Dell 400-AHCC
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.